Ledvance - HT-I DALI 105/220-240 DIM OSRAM Transformateurs élec. pour lampes halogènes 12V - 420633


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 11.6...11.4 V
puissance - 35...105 W
pas de variation - Non
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 170 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HALOTRONIC HTi
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008321420633
Réf. Sonepar
00025142063
Réf. Fournisseur
420633
Réf. Commerciale
Ledvance
tension de sortie:
11.6...11.4 V
puissance:
35...105 W
pas de variation:
Non
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
170 mm
largeur:
44 mm
hauteur:
34 mm
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
type de transfo:
transformateur électronique
transfo de sécurité:
Oui
tension d'entrée:
230...240 V
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Oui
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
Degré de protection (NEMA):
1
type de raccordement côté primaire:
raccordement à vis
type de raccordement côté secondaire:
raccordement à vis
montage en apparent:
Oui
encastré:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
gris
protégé contre les courts-circuits:
Oui
protection contre les surcharges:
Oui
protection contre les surchauffes:
Oui
avec disjoncteur secondaire:
Oui
nombre de points de dérivation (paires):
6
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Transformateurs électroniques pour lampes halogènes TBT. Caractéristiques du produit: Transformateur DALI pour ampoules halogènes basse tension. Isolation électrique entre le côté primaire et le côté secondaire. Protection contre les courts-circuits, les surcharges, les surchauffes : électroniquement réversible. Commutation entre le transformateur électronique et la lampe impossible. Efficacité énergétique : = 91 % (conformément à la réglementation ErP 2012/1194/CE). Dispositif convenant aussi pour applications spéciales où une gradation inférieure à 1 % est nécessaire. Avantages du produit: Très faible consommation d'énergie grâce à la haute efficacité. Repiquage du câblage possible côté primaire. Large plage de température. Fonctionnement de protection dans toute la plage de charge partielle pour une longue durée de vie de la lampe. Zones d'application: Eclairage d'effet et d'accentuation. Salons. Éclairage d'objets. Salles de conférence. Restaurants. Luminaires encastrés au plafond et montés en surface. Éclairage de commerces. Salles de réception. Adapté aux installations en intérieur.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit