Ledvance - Kit de conversion AC 1 tube pour T5 AC HO54 1,2m 840 PFM - 108402


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
Culot - G5
flux lumineux - 4000...4000 lm
puissance de la lampe - 26...26 W
efficacité lumineuse de la lampe - 153 lm/W
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - D
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 63.188 kg CO2 eq.
Série de produits
LED TUBE T5
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854108402
Réf. Sonepar
07074410840
Réf. Fournisseur
108402
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
G5
flux lumineux:
4000...4000 lm
puissance de la lampe:
26...26 W
efficacité lumineuse de la lampe:
153 lm/W
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
1200 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
116...116 mA
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
4000 lm
couleur:
autre
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Tubes LED T5 avec kit de conversion pour luminaires à une seule lampe. Caractéristiques du produit: Contient 10 tubes LED TUBE T5 220-240V AC et 10 kits de conversion pour luminaires à une seule lampe. Le kit de conversion contient tout le matériel nécessaire pour la conversion des luminaires avec alimentation électronique en version pour alimentation secteur. Instructions détaillées étape par étape pour une certification TÜV garantie disponible. LED de remplacement pour tubes fluorescents T5 culot G5 sur secteur AC. Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Grande homogénéité de couleur : = 5 SDCM. Durée de vie : jusqu'à 50 000 h. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM =0,4 / PstLM =1). Type de protection : IP20. Avantages du produit: Seulement environ 5 minutes par luminaire nécessaires pour le recâblage. Aucun problème de compatibilité avec une alimentation électronique. Aucune maintenance de l'alimentation électronique nécessaire. Pas de flexion grâce au tube en verre. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Bureaux, bâtiments publics. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Conseils de sécurité: Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d’installation. Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique. Ne convient pas à l'éclairage de secours..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit