Ledvance - KIT Rénovation suspension LED forme lampe 10W 840 connecteur rapide LEDV - 845749

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 1055 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4058075845749

Réf. Sonepar

07074584574

Réf. Fournisseur

845749

Marque

Ledvance

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

1055 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

15000 h

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique opalin

diamètre:

60 mm

longueur:

98 mm

longueur des filins de suspension:

291...291 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

70...70 mA

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

105 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.5

valeur de papillotement Pst LM:

1

régulation constante du flux lumineux:

Non

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

60 mm

hauteur/profondeur:

291 mm

suspension fournie:

Oui

nombre de pôles:

2

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

KIT Rénovation LED 10W 1055lm - suspension en forme de lampe classique A - 4000K - connecteur rapide - LEDVANCE

Les Atouts de l'article:

Lampe LED avec bornier pour raccordement direct au plafond ou au mur sur les chantiers ou pour déplacement. Caractéristiques du produit: La lampe dispose d'un câble d'alimentation intégré, y compris le bornier. La lampe peut être connectée directement au courant alternatif 220-240 V sans prise. Un flux lumineux puissant de 1050 lm à 4000 K fournit une lumière vive et économe en énergie. La source lumineuse n'est pas remplaçable. Avantages du produit: Lumière idéale pour chantiers, rénovations ou déménagements. Peut être installé facilement et rapidement. Proposé dans un boîtier fermé, le bornier intégré assure une installation sûre au mur ou au plafond. Zones d'application: Nouveaux chantiers ou appartements et maisons pour éclairage temporaire. Luminaire temporaire pratique pour installation au plafond ou au mur à l'intérieur. Uniquement pour une utilisation intérieure. Technique / Accessoires: Câble d'alimentation intégré de 13 cm de long et bornier dans un boîtier fermé. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Lumière idéale pour chantiers, rénovations ou déménagements
  • Peut être installé facilement et rapidement
  • Proposé dans un boîtier fermé, le bornier intégré assure une installation sûre au mur ou au plafond
  • Caractéristiques du produit
  • La lampe dispose d'un câble d'alimentation intégré, y compris le bornier
  • La lampe peut être connectée directement au courant alternatif 220-240 V sans prise
  • Un flux lumineux puissant de 1050 lm à 4000 K fournit une lumière vive et économe en énergie
  • La source lumineuse n'est pas remplaçable
  • Zones d'application
  • Nouveaux chantiers ou appartements et maisons pour éclairage temporaire
  • Luminaire temporaire pratique pour installation au plafond ou au mur à l'intérieur
  • Uniquement pour une utilisation intérieure
  • Technique / Accessoires
  • Câble d'alimentation intégré de 13 cm de long et bornier dans un boîtier fermé