Ledvance - KNX Ps 640 25X1 - 050500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP20
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 62 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4062172050500
Réf. Sonepar
07074205050
Réf. Fournisseur
050500
Marque
Ledvance
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP20
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
62 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
72 mm
hauteur:
62 mm
Les Atouts de l'article:
KNX. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Zones d'application: .
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit





