Ledvance - Lampe de signalisation 1210 10W 12V BA20d - 832173


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 10 W
Culot - BA20d
modèle - clair
tension de lampe - 12...12 V
nombre d'hélices - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIGNALISATION STD+KRYPTON
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050300832173
Réf. Sonepar
00025083217
Réf. Fournisseur
832173
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse:
10 W
Culot:
BA20d
modèle:
clair
tension de lampe:
12...12 V
nombre d'hélices:
2
adapté aux feux de circulation:
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Oui
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
avec réflecteur:
Non
Les Atouts de l'article:
Lampes très basse tension à surpression double filament pour équipement ferroviaire. Caractéristiques du produit: Lampes à double filament pour une plus grande sécurité de fonctionnement du système de signalisation. Avantages du produit: Le deuxième filament prend le relais lorsque le filament principal est défaillant. Différentes puissances adaptées aux besoins spécifiques des systèmes optiques correspondants. Zones d'application: Système de signalisation de trafic ferroviaire. Conseils de sécurité: Utiliser uniquement dans des équipements/luminaires conçus spécialement à cet effet. Protéger les lampes de l’humidité pendant le fonctionnement et l’installation..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit