Ledvance - Lampe de signalisation 1220 20W 12V BA20d - 831596

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • Culot - BA20d

  • modèle - clair

  • tension de lampe - 12...12 V

  • nombre d'hélices - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SIGNALISATION STD+KRYPTON

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050300831596

Réf. Sonepar

00025083159

Réf. Fournisseur

831596

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse:

20 W

Culot:

BA20d

modèle:

clair

tension de lampe:

12...12 V

nombre d'hélices:

1

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Oui

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

avec réflecteur:

Non

OSRAM - Lampe incandescence 12V SIGNALISATION KRYPTON - BA20d - 20,00W - 280lm - 2000h

Les Atouts de l'article:

Lampes très basse tension à surpression simple filament pour équipement ferroviaire. Avantages du produit: Tolérances géométriques étroites pour un fonctionnement sûr de l'installation du signal. Position centrale exacte de la lumière pour une adaptation optimale dans l'équipement. Longue durée de vie de la lampe pour le fonctionnement efficace des systèmes de signalisation. Haute fiabilité pour éviter des retards onéreux dans l'horaire des trains. Zones d'application: Système de signalisation de trafic ferroviaire. Conseils de sécurité: Utiliser uniquement dans des équipements/luminaires conçus spécialement à cet effet. Protéger les lampes de l’humidité pendant le fonctionnement et l’installation..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Tolérances géométriques étroites pour un fonctionnement sûr de l'installation du signal
  • Position centrale exacte de la lumière pour une adaptation optimale dans l'équipement
  • Longue durée de vie de la lampe pour le fonctionnement efficace des systèmes de signalisation
  • Haute fiabilité pour éviter des retards onéreux dans l'horaire des trains
  • Zones d'application
  • Système de signalisation de trafic ferroviaire