Ledvance - Lampe signalisation 64016 CL 50W - 217746

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 50 W

  • modèle - clair

  • tension de lampe - 12...12 V

  • halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SIGNALISATION STD+KRYPTON

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4099854217746

Réf. Sonepar

07074421774

Réf. Fournisseur

217746

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse:

50 W

modèle:

clair

tension de lampe:

12...12 V

halogène:

Oui

OSRAM Low-voltage halogen lamps, SIGNALISTATION - Standard - 44.00 mm - Clear - GY6.35 - 50 W - 900 lm - 4000 h

Les Atouts de l'article:

Lampes halogènes très basse tension pour trafic routier. Avantages du produit: Lampes halogènes très basse tension, d'où un flux lumineux particulièrement élevé. Lumière puissante et ponctuelle pour une meilleure focalisation. Flux lumineux quasiment constant pendant la durée de vie de la lampe. Très longue durée de vie par rapport aux lampes conventionnelles. Zones d'application: Systèmes de signalisation de trafic ferroviaire. Conseils de sécurité: Instructions de fonctionnement Toutes les lampes halogènes de signalisation fonctionnent à haute température et à haute pression. Elles ne doivent donc être utilisées que dans des équipements de signalisation/luminaires spécialement conçus à cet effet. S'assurer que les lampes sont protégées contre l'humidité pendant le fonctionnement, et en particulier pendant le remplacement de lampe. Lors de l'installation d'une lampe neuve, la manipuler par son manchon de protection de platine.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Lampes halogènes très basse tension, d'où un flux lumineux particulièrement élevé
  • Lumière puissante et ponctuelle pour une meilleure focalisation
  • Flux lumineux quasiment constant pendant la durée de vie de la lampe
  • Très longue durée de vie par rapport aux lampes conventionnelles
  • Zones d'application
  • Systèmes de signalisation de trafic ferroviaire