Ledvance - Lanterne Streetlight FLEX Small 25W/730 3370lm RV25ST Grise RAL9006 - 552272

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

3370 lm
Voir les options disponibles1650 lm
Voir les options disponibles1780 lm
Voir les options disponibles3270 lm
Voir les options disponibles3550 lm
Voir les options disponibles4850 lm
Voir les options disponibles5180 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles2700...2700 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3370 lm

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 161.996 kg CO2 eq.

EAN

4058075552272

Réf. Sonepar

07074001440

Réf. Fournisseur

552272

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

3370 lm

puissance du système:

25 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

efficacité lumineuse:

135 lm/W

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur du boîtier/corps:

aluminium

mode de pose:

rehausse

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

115...115 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille focale

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

18

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

36

optique ajustable:

Non

dimensions du mât/crosse de montage:

60...60 mm

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-40...50 °C

télécommande:

sans

avec radiocommande:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

avec commande d'éclairage programmée:

Non

avec câble de raccordement:

Non

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

250 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

longueur:

445 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

Lanterne Small, classe II, 25W/3000K IRC70, corps : aluminium RAL9006, Optique : lentilles en PC, 100 000h L90, IP66/IK08, 25°x145°, Montage top /latéral sur Ø48-60mm, Protection surtensions 10kV, Température: -30…+50°C, Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Luminaires pour l'éclairage public. Caractéristiques du produit: Distribution lumineuse optimisée pour les rues de largeur similaire à la hauteur du mât. Très longue durée de vie (L90/B10): jusqu'à 100 000 h (à 25 °C). Embout pour mâts de 48 à 60 mm inclus. Réducteur 42 mm et adaptateur pour mâts de 76 mm disponibles séparément. Embout réglable pour un montage latérale et top. Réglage de l'angle d'inclinaison de +/- 15° sans ouverture du boîtier. Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 144 lm/W. Température de fonctionnement : -40...50 °C. Protection contre les surtensions: jusqu'à 10 kV (L/N-PE). Classe de protection: II. Avantages du produit: Conception durable et sélection de composants de la plus haute qualité pour des performances durables. Câblage rapide et facile grâce à l'ouverture du boîtier sans outil et au bornier à bouton-poussoir. Grande uniformité de couleur. 3 températures de couleur disponibles, parfaitement adaptées pour éclairer des environnements très diversifiés. Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison. Coupure du courant automatique à l'ouverture du boîtier. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Usage extérieur (IP66). Classe M, C et P selon norme EN 13201. Parking. Espaces publiques. Industrie. Technique / Accessoires: Embout pour mât de diamètre 76 mm et réducteur pour mât de diamètre 42 mm disponibles séparemment.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Conception durable et sélection de composants de la plus haute qualité pour des performances durables
  • Câblage rapide et facile grâce à l'ouverture du boîtier sans outil et au bornier à bouton-poussoir
  • Grande uniformité de couleur
  • 3 températures de couleur disponibles, parfaitement adaptées pour éclairer des environnements très diversifiés
  • Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison
  • Coupure du courant automatique à l'ouverture du boîtier
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Distribution lumineuse optimisée pour les rues de largeur similaire à la hauteur du mât
  • Très longue durée de vie (L90/B10): jusqu'à 100 000 h (à 25 °C)
  • Embout pour mâts de 48 à 60 mm inclus
  • Réducteur 42 mm et adaptateur pour mâts de 76 mm disponibles séparément
  • Embout réglable pour un montage latérale et top
  • Réglage de l'angle d'inclinaison de +/- 15° sans ouverture du boîtier
  • Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 144 lm/W
  • Température de fonctionnement : -40...50 °C
  • Protection contre les surtensions: jusqu'à 10 kV (L/N-PE)
  • Classe de protection: II
  • Zones d'application
  • Usage extérieur (IP66)
  • Classe M, C et P selon norme EN 13201
  • Parking
  • Espaces publiques
  • Industrie
  • Technique / Accessoires
  • Embout pour mât de diamètre 76 mm et réducteur pour mât de diamètre 42 mm disponibles séparemment