Ledvance - LDV Applique Circle 6W 370lm Click CCT (3000/4200/6500K) noire LEDVANCE - 838680

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

370 lm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 370 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 160 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058075838680

Réf. Sonepar

07074583868

Réf. Fournisseur

838680

Réf. Commerciale

Ledvance

flux lumineux utile:

370 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...6500 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

160 mm

efficacité lumineuse:

46 lm/W

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique transparent

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

60...60 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

21

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

29

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.5

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

95 mm

hauteur/profondeur:

225 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

taux de distorsion harmonique (THD):

80

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Applique LED décorative ronde en acier noir avec diffuseur en acrylic transparent. Classe II, 220-240V, IRC80. Sélection de la température de couleur par commutation de l'interrupteur mural. Dimensions : 160x95x225mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Luminaires décoratifs en acrylique et métal avec LED. Caractéristiques du produit: Matériau du boîtier : acrylique. Led de haute puissance. Avantages du produit: Apparence et sensation de haute qualité. Design minimaliste avec un éclairage décoratif élégant. Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison. Montage simple. Très polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur. Zones d'application: Applications intérieures. Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Apparence et sensation de haute qualité
  • Design minimaliste avec un éclairage décoratif élégant
  • Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison
  • Montage simple
  • Très polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur
  • Caractéristiques du produit
  • Matériau du boîtier : acrylique
  • Led de haute puissance
  • Zones d'application
  • Applications intérieures
  • Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols