Ledvance - LDV AREA ECO Réducteur mât D42/60mm LEDVANCE - 557253

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • longueur - 83 mm

  • diamètre - 55 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4058075557253

Réf. Sonepar

07074001488

Réf. Fournisseur

557253

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

gris

longueur:

83 mm

diamètre:

55 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

LEDVANCE AREA ECO - Accessoire - Réducteur pour mât - Gris - Montage TOP - S'adapte sur des mâts de diamètre 42mm à 60mm - Garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Accessoires de montage pour ECO AREA. Caractéristiques du produit: Adapté aux mâts de diamètre 48 à 60mm.. Convient à tous les types d'ECO AREA. Avantages du produit: Permet le réglage de l'angle d'inclinaison.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Permet le réglage de l'angle d'inclinaison
  • Caractéristiques du produit
  • Adapté aux mâts de diamètre 48 à 60mm.
  • Convient à tous les types d'ECO AREA