Ledvance - LDV AREA ECO SPD 120W/2700K 15000lm IP66 IK08 135°x75° 10kV Lanterne LEDVANCE - 557819

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

15000 lm
Voir les options disponibles11700 lm
Voir les options disponibles12150 lm
Voir les options disponibles15600 lm
Voir les options disponibles16200 lm
Voir les options disponibles19500 lm
Voir les options disponibles20250 lm

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles4000...4000 K
Voir les options disponibles6500...6500 K

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 15000 lm

  • puissance du système - 120 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 564.994 kg CO2 eq.

EAN

4058075557819

Réf. Sonepar

07074001497

Réf. Fournisseur

557819

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

15000 lm

puissance du système:

120 W

température de couleur:

2700...2700 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

efficacité lumineuse:

125 lm/W

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur du boîtier/corps:

gris

mode de pose:

rehausse

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

120

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...240 V

courant nominal:

600...600 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille focale

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

4

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

8

optique ajustable:

Non

dimensions du mât/crosse de montage:

60...60 mm

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

télécommande:

sans

avec radiocommande:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

avec commande d'éclairage programmée:

Non

avec câble de raccordement:

Oui

longueur du câble:

0.5 m

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

216 mm

hauteur/profondeur:

91 mm

longueur:

552 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

autre

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

LEDVANCE Lanterne ECO - Gris - 120W - 15000lm - 125lm/W - 2700K - Asym 135°x75° - 50000h - IP66/IK08 - Classe I - Corps: Alu - précâblé (1m) - ULR 0% - Surtension max 10kV - Ø de mât 42mm, 48mm et 60mm - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Pour les applications nécessitant un flux lumineux allant jusqu'à 20 250 lm. Caractéristiques du produit: Distribution asymétrique de la lumière pour divers domaines d'application. Boîtier robuste en fonte d'aluminium. Montage latéral possible sur des mâts de diamètres 48…60 mm. Protection contre les surtensions : 10 kV (L/N-PE). Convertisseur à large plage de tension intégré (100 - 240 VAC). Câble de raccordement flexible H05RN-F 3 x 1,0mm² préinstallé de 0,5 m. Avantages du produit: Design fonctionnel et épuré. Faibles coûts de maintenance et de fonctionnement grâce à la longue durée de vie des LED. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Éclairage de balisage. Rues. Parkings de voitures. Zone d'éclairage.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Design fonctionnel et épuré
  • Faibles coûts de maintenance et de fonctionnement grâce à la longue durée de vie des LED
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Distribution asymétrique de la lumière pour divers domaines d'application
  • Boîtier robuste en fonte d'aluminium
  • Montage latéral possible sur des mâts de diamètres 48…60 mm
  • Protection contre les surtensions : 10 kV (L/N-PE)
  • Convertisseur à large plage de tension intégré (100 - 240 VAC)
  • Câble de raccordement flexible H05RN-F 3 x 1,0mm² préinstallé de 0,5 m
  • Zones d'application
  • Éclairage de balisage
  • Rues
  • Parkings de voitures
  • Zone d'éclairage