Ledvance - LDV Boitier de Connexion rapide 5 fils DALI x4 LEDVANCE - 473034

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - matériau composite

  • couleur - blanc

  • largeur - 56 mm

  • longueur - 115 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058075473034

Réf. Sonepar

07074547303

Réf. Fournisseur

473034

Réf. Commerciale

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

matériau composite

couleur:

blanc

largeur:

56 mm

longueur:

115 mm

hauteur:

19 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

LEDVANCE Accessoire - Boîtier de connexion rapide sans outil DALI - bornier 5 pôles - Repiquage possible - 115x56x19 - Compatibles tous Panel DALI et Downlight DALI LEDVANCE possédant une alimentation externe - Garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Boîtier de connexion pour luminaires encastrés. Caractéristiques du produit: Bornier avec boutons poussoirs 5 fils inclus. Convient pour les luminaires ON/OFF encastrés de la classe électrique II (version L / N). Convient aux luminaires encastrés DALI (version L / N / PE / D + / D). Avantages du produit: Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir. Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
  • Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus
  • Caractéristiques du produit
  • Bornier avec boutons poussoirs 5 fils inclus
  • Convient pour les luminaires ON/OFF encastrés de la classe électrique II (version L / N)
  • Convient aux luminaires encastrés DALI (version L / N / PE / D + / D)