Ledvance - LDV Boitier de Connexion rapide 5 fils L/N x4 LEDVANCE - 473010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - matériau composite
couleur - blanc
largeur - 56 mm
longueur - 115 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PANEL ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075473010
Réf. Sonepar
07074547301
Réf. Fournisseur
473010
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
matériau composite
couleur:
blanc
largeur:
56 mm
longueur:
115 mm
hauteur:
19 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Boîtier de connexion pour luminaires encastrés. Caractéristiques du produit: Bornier avec boutons poussoirs 5 fils inclus. Convient pour les luminaires ON/OFF encastrés de la classe électrique II (version L / N). Convient aux luminaires encastrés DALI (version L / N / PE / D + / D). Avantages du produit: Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir. Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit