Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ledvance - LDV Decor SQUARE 500X150 IP44 3XG9 Noir Ledvance - 756946

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

550 mm

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 550 mm

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4058075756946

Réf. Sonepar

07074575694

Réf. Fournisseur

756946

Marque

Ledvance

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

550 mm

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

G9

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

3

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

verre opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

28...28 W

facteur de puissance (cos phi):

500

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

150 mm

hauteur/profondeur:

155 mm

type de câblage:

terminaison

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Applique ou plafonnier en aluminium noir avec 3 douilles G9 (lampes non incluses). Utilisable en salle de bain. Puissance max. lampe G9 : 7W. 500 x 150mm

Les Atouts de l'article:

Luminaires de salle de bain avec douille G9 métal et verre. Caractéristiques du produit: Convient aux lampes avec culot G9. Finition en verre et métal de haute qualité. Luminaire décoratif. Avantages du produit: Design élégant. Luminaire à douille, les lampes peuvent être remplacées. Tête de luminaire de haute qualité en verre. IP44, peut être utilisé dans un environnement humide intérieur. Zones d'application: Salles de bain. Salons. Chambres. Cuisines. Bureaux. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Design élégant
  • Luminaire à douille, les lampes peuvent être remplacées
  • Tête de luminaire de haute qualité en verre
  • IP44, peut être utilisé dans un environnement humide intérieur
  • Caractéristiques du produit
  • Convient aux lampes avec culot G9
  • Finition en verre et métal de haute qualité
  • Luminaire décoratif
  • Zones d'application
  • Salles de bain
  • Salons
  • Chambres
  • Cuisines
  • Bureaux
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires de montage et de connexion complets fournis