Ledvance - LDV Decor WOOD TABLE USB E14 Bois/Noir Ledvance - 757103

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 98 mm

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - bois

  • couleur du boîtier/corps - multicolore

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058075757103

Réf. Sonepar

07074575710

Réf. Fournisseur

757103

Réf. Commerciale

Ledvance

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

98 mm

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

bois

couleur du boîtier/corps:

multicolore

avec variateur:

Oui

type de luminaire:

lampe de bureau

mode de pose:

pied

montage mural:

Non

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

sans verrine

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

avec interrupteur:

Non

avec prise:

Oui

classe de protection:

II

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

raccordement électrique avec fiche:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

150 mm

longueur:

260 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Lampe de table décorative en bois certifié FSC avec douille E27. Lampe non fournie. Puissance max de la lampe 7W. Dimension : 260x150x190mm

Les Atouts de l'article:

Luminaires décoratifs avec douille E27 métal et bois. Caractéristiques du produit: Matériau du boîtier : métal et bois. Luminaire décoratif. Avantages du produit: Design élégant. Luminaire à douille, les lampes peuvent être remplacées. Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot E27. Zones d'application: Couloirs. Zones d'accueil. Salons. Chambres. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Design élégant
  • Luminaire à douille, les lampes peuvent être remplacées
  • Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot E27
  • Caractéristiques du produit
  • Matériau du boîtier : métal et bois
  • Luminaire décoratif
  • Zones d'application
  • Couloirs
  • Zones d'accueil
  • Salons
  • Chambres
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires de montage et de connexion complets fournis