Ledvance - LDV DL SLIM CARRÉ 105 Cadre saillie Carré blanc pour Downlight LEDVANCE - 079397

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - matériau composite

  • couleur - blanc

  • largeur - 121 mm

  • longueur - 121 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058075079397

Réf. Sonepar

07074507939

Réf. Fournisseur

079397

Réf. Commerciale

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

matériau composite

couleur:

blanc

largeur:

121 mm

longueur:

121 mm

hauteur:

54 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

LEDVANCE Accessoire Downlight Slim Carré 105 - Pour montage mur ou plafond - Garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Cadre de montage saillie, forme carrée. Caractéristiques du produit: Faible profondeur d'encastrement. Boitier robuste en polycarbonate. Accessoires de montage inclus. Avantages du produit: Entrée de câble sur le côté pour connexion électrique. Installation facile grâce au gabarit de perçage inclus. Zones d'application: Éclairage général. Espaces publiques. Escaliers. Couloirs. Foyers. Commerces. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Entrée de câble sur le côté pour connexion électrique
  • Installation facile grâce au gabarit de perçage inclus
  • Caractéristiques du produit
  • Faible profondeur d'encastrement
  • Boitier robuste en polycarbonate
  • Accessoires de montage inclus
  • Zones d'application
  • Éclairage général
  • Espaces publiques
  • Escaliers
  • Couloirs
  • Foyers
  • Commerces