Ledvance - LDV DL SLIM CARRÉ 210 Cadre saillie Carré blanc pour Downlight LEDVANCE - 079434


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - matériau composite
couleur - blanc
largeur - 225 mm
longueur - 225 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DOWNLIGHT SLIM CARRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075079434
Réf. Sonepar
07074507943
Réf. Fournisseur
079434
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
matériau composite
couleur:
blanc
largeur:
225 mm
longueur:
225 mm
hauteur:
38 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Cadre de montage saillie, forme carrée. Caractéristiques du produit: Faible profondeur d'encastrement. Boitier robuste en polycarbonate. Accessoires de montage inclus. Avantages du produit: Entrée de câble sur le côté pour connexion électrique. Installation facile grâce au gabarit de perçage inclus. Zones d'application: Éclairage général. Espaces publiques. Escaliers. Couloirs. Foyers. Commerces. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit