Ledvance - LDV DL SLIM ROND 105 Cadre saillie rond blanc pour Downlight LEDVANCE - 079151

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - matériau composite

  • couleur - blanc

  • largeur - 121 mm

  • longueur - 121 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075079151

Réf. Sonepar

07074507915

Réf. Fournisseur

079151

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

matériau composite

couleur:

blanc

largeur:

121 mm

longueur:

121 mm

hauteur:

54 mm

diamètre:

121 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

LEDVANCE Accessoire Downlight Slim Rond 105 - Pour montage mur ou plafond - Garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Cadre de montage saillie, forme ronde. Caractéristiques du produit: Faible profondeur d'encastrement. Boitier robuste en polycarbonate. Accessoires de montage inclus. Avantages du produit: Entrée de câble sur le côté pour connexion électrique. Installation facile grâce au gabarit de perçage inclus. Zones d'application: Éclairage général. Espaces publiques. Escaliers. Couloirs. Foyers. Commerces. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Entrée de câble sur le côté pour connexion électrique
  • Installation facile grâce au gabarit de perçage inclus
  • Caractéristiques du produit
  • Faible profondeur d'encastrement
  • Boitier robuste en polycarbonate
  • Accessoires de montage inclus
  • Zones d'application
  • Éclairage général
  • Espaces publiques
  • Escaliers
  • Couloirs
  • Foyers
  • Commerces