Ledvance - LDV DP LED 1200 18W/6500K 2400lm EM AT 3H Etanche SECOURS AUTO LEDVANCE - 541344

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

2400 lm
Voir les options disponibles4000 lm
Voir les options disponibles5750 lm
Voir les options disponibles11000 lm

température de couleur:

6500...6500 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

longueur:

1200 mm
Voir les options disponibles1500 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2400 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 94.098 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

4058075541344

Réf. Sonepar

07074001352

Réf. Fournisseur

541344

Réf. Commerciale

Ledvance

flux lumineux utile:

2400 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

70000 h

longueur:

1200 mm

efficacité lumineuse:

133 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

90...90 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

58

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

73

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

5...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

82 mm

hauteur/profondeur:

68 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

taux de distorsion harmonique (THD):

20

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE ETANCHE LED 1200 18W/6500K EM AT 3H LUMINAIRE SECOURU - Polycarbonate - IP65 - IK08 - 18W - 2400lm - 110° - 6500K - 50000h - Classe I - Autonomie 3h - Autotest - 1200x95x78mm - étriers inox ENEC - câblage traversant possible

Les Atouts de l'article:

Luminaires étanches, forme classique avec fonction d'éclairage de secours intégré. Caractéristiques produit: Luminaire adapté à l'éclairage normal et à l'éclairage de secours. Certifié selon les normes européennes (EN 60598-1: 2015, EN 60598-2-22: 2014). Luminaires autonomes. Fonction d'éclairage de secours : temps de décharge de la batterie de 3 h. Test de fonctionnement de l'éclairage de secours : automatique (AT). Technologie de batterie : LiFePO4. Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 139 lm/W. Type de protection : IP65. Angle de faisceau : 110°. Avantages produits: Intégration harmonieuse des luminaires pour l'éclairage général avec fonction d'éclairage de secours. Câblage facile grâce au convertisseur pré-câblé inclus et à la batterie pour l'éclairage de secours. Test simple des luminaires avec éclairage de secours grâce à la fonction de test automatique intégrée. Visualisation pratique des résultats du test automatique via une LED de contrôle incluse. Fonctionnement de l'éclairage de secours intégrée sur batterie LiFePO4 dotée d'une longue durée de vie et temps de décharge de la batterie de 3h. Distribution uniforme de la lumière en fonctionnement normal. Économies d'énergie jusqu'à 60% (par rapport aux luminaires avec tubes fluorescents). Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Garantie de 3 ans. Domaines d'application: Éclairage d'urgence des voies d'évacuation. Éclairage antipanique. Bâtiments nécessitant jusqu'à 3 heures d'éclairage d'urgence. Installations industrielles et pour le stockage. Parkings et passages souterrains. Garages. Ateliers, lignes d’assemblage. Technique / Accessoires: Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses. Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol).

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Intégration harmonieuse des luminaires pour l'éclairage général avec fonction d'éclairage de secours
  • Câblage facile grâce au convertisseur pré-câblé inclus et à la batterie pour l'éclairage de secours
  • Test simple des luminaires avec éclairage de secours grâce à la fonction de test automatique intégrée
  • Visualisation pratique des résultats du test automatique via une LED de contrôle incluse
  • Fonctionnement de l'éclairage de secours intégrée sur batterie LiFePO4 dotée d'une longue durée de vie et temps de décharge de la batterie de 3h
  • Distribution uniforme de la lumière en fonctionnement normal
  • Économies d'énergie jusqu'à 60% (par rapport aux luminaires avec tubes fluorescents)
  • Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
  • Garantie de 3 ans
  • Caractéristiques produit
  • Luminaire adapté à l'éclairage normal et à l'éclairage de secours
  • Certifié selon les normes européennes (EN 60598-1: 2015, EN 60598-2-22: 2014)
  • Luminaires autonomes
  • Fonction d'éclairage de secours : temps de décharge de la batterie de 3 h
  • Test de fonctionnement de l'éclairage de secours : automatique (AT)
  • Technologie de batterie : LiFePO4
  • Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 139 lm/W
  • Type de protection : IP65
  • Angle de faisceau : 110°
  • Domaines d'application
  • Éclairage d'urgence des voies d'évacuation
  • Éclairage antipanique
  • Bâtiments nécessitant jusqu'à 3 heures d'éclairage d'urgence
  • Installations industrielles et pour le stockage
  • Parkings et passages souterrains
  • Garages
  • Ateliers, lignes d’assemblage
  • Technique / Accessoires
  • Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
  • Accessoires de montage inclus (kit de suspension