Ledvance - LDV DP VIDE DALI 1500 2 Tubes LED IP65 230V Etanche pour tubes LED Ext LEDVANCE - 146503

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 1585 mm
variation DALI - Oui
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ETANCHE VIDE DALI POUR TUBE LED EXT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099854146503
Réf. Sonepar
07074414650
Réf. Fournisseur
146503
Marque
Ledvance
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
1585 mm
variation DALI:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Non
douille:
G13
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Oui
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
48...48 W
valeur de papillotement Pst LM:
1500
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
95 mm
hauteur/profondeur:
70 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
5
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Luminaire résistant à l'humidité pour LEDTUBE dimmable. Caractéristiques du produit: Corps de luminaire, disponible pour 1 ou 2 tubes LED T8. L'alimentation externe gradable est déjà installé. Convient au SYSTÈME TUBE EXT LED T8 de LEDVANCE. Interface DALI 2.0 pour l'intégration du système de gestion de l'éclairage. Fusible électrique intégré. Type de protection : IP65. Avantages du produit: Installation facile et rapide. Précâblé pour une installation facile du SYSTÈME EXTERNE LED TUBE T8. Installation sans outil. Boîtier robuste. Solution durable grâce aux sources lumineuses interchangeables. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Parkings, entrepôts, zones de production. Installations gradables. Parkings et passages souterrains. Garages. Technique / Accessoires: Kit de câblage traversant disponible. Colliers de serrage en acier inoxydable et presse-étoupe M20 inclus.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit






