Ledvance - LDV EM Conversion Box 105V/3W Boîtier de conversion en lum secouru LEDVANCE - 455933

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de commutation - permanent

  • avec interrupteur à distance - Non

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099854455933

Réf. Sonepar

07074445593

Réf. Fournisseur

455933

Réf. Commerciale

Ledvance

système de contrôle:

auto-test automatique

indice de protection (IP):

IP20

type de commutation:

permanent

avec interrupteur à distance:

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

II

longueur:

292 mm

largeur:

81 mm

hauteur:

41 mm

LEDVANCE kit de conversion de PANELS et DOWNLIGHTS sélectionnés en Luminaires Secourus - 105V - 3W - Batterie LiFeOP4 - Autonomie de 3H - Autotest - Contrôle température de la batterie - 292x81x41mm - Prêt à l'emploi

Les Atouts de l'article:

Boîtier de conversion d'urgence pour convertir les luminaires encastrés en luminaires de secours autonomes et surveillance de la température de la batterie. Caractéristiques du produit: Unité de conversion d'urgence autonome avec une seule batterie. Test de fonctionnement automatique de l'éclairage de secours. Technologie de batterie : LiFePO4. Encastré dans un faux plafond. Avantages du produit: Convertissez les panels et les downlights d'urgence sélectionnés en luminaires de secours.. Avec contrôle intégré du capteur de température de la batterie. L'unité de conversion d'urgence réduit la complexité de la gestion des stocks de produits d'éclairage de secours. Le système prêt à l'emploi permet une installation facile. Test facile des luminaires avec fonction d'éclairage de secours grâce à la fonction de test automatique intégrée. Fonctionnement de l'éclairage de secours intégrée sur batterie LiFePO4 dotée d'une longue durée de vie et temps de décharge de la batterie de 3h. Zones d'application: Bâtiments nécessitant jusqu'à 3 heures d'éclairage d'urgence. Technique / Accessoires: LED de contrôle avec support d'encastrement inclus. Conseils de sécurité: Lors de la conversion d'un luminaire standard en version secourue grâce au boîtier de conversion, il faut s'assurer qu'il soit conforme à toutes les exigences légales et de sécurité légales et réglementaires pertinentes, telles que les normes EN 60598-1 et EN 60598-2-22. Il est également recommandé de se conformer à ICEL 1004: 2018. Le luminaire converti doit être marqué avec une nouvelle plaque signalétique.. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Convertissez les panels et les downlights d'urgence sélectionnés en luminaires de secours.
  • Avec contrôle intégré du capteur de température de la batterie
  • L'unité de conversion d'urgence réduit la complexité de la gestion des stocks de produits d'éclairage de secours
  • Le système prêt à l'emploi permet une installation facile
  • Test facile des luminaires avec fonction d'éclairage de secours grâce à la fonction de test automatique intégrée
  • Fonctionnement de l'éclairage de secours intégrée sur batterie LiFePO4 dotée d'une longue durée de vie et temps de décharge de la batterie de 3h
  • Caractéristiques du produit
  • Unité de conversion d'urgence autonome avec une seule batterie
  • Test de fonctionnement automatique de l'éclairage de secours
  • Technologie de batterie : LiFePO4
  • Encastré dans un faux plafond
  • Zones d'application
  • Bâtiments nécessitant jusqu'à 3 heures d'éclairage d'urgence
  • Technique / Accessoires
  • LED de contrôle avec support d'encastrement inclus