Ledvance - LDV EM Conversion Box 105V/3W Boîtier de conversion en lum secouru LEDVANCE - 237025


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED
puissance - 3 W
système de contrôle - auto-test automatique
temps d'opération nominal - 3...3 h
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ECLAIRAGE DE SECOURS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075237025
Réf. Sonepar
07074523702
Réf. Fournisseur
237025
Réf. Commerciale
Ledvance
source lumineuse:
LED
puissance:
3 W
système de contrôle:
auto-test automatique
temps d'opération nominal:
3...3 h
indice de protection (IP):
IP20
type de commutation:
permanent
avec interrupteur à distance:
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
II
longueur:
292 mm
largeur:
81 mm
hauteur:
41 mm
Les Atouts de l'article:
Boîte de conversion d'urgence pour convertir les luminaires encastrés en luminaires de secours autonomes. Caractéristiques du produit: Kit de conversion en luminaire secouru autonome. Test de fonctionnement de l'éclairage de secours : automatique (AT). Technologie de batterie : LiFePO4. Encastré dans un faux plafond. Avantages du produit: Conversion de Panels et de Downlights LEDVANCE sélectionnés en luminaires secourus (voir les pages des produits correspondants dans le Catalogue Général). Le kit de conversion en luminaires secourus réduit la complexité de la gestion des stocks. Le système prêt à l'emploi permet une installation facile. Test simple des luminaires avec éclairage de secours grâce à la fonction de test automatique intégrée. Fonctionnement de l'éclairage de secours intégrée sur batterie LiFePO4 dotée d'une longue durée de vie et temps de décharge de la batterie de 3h. Zones d'application: Bâtiments nécessitant jusqu'à 3 heures d'éclairage d'urgence. Technique / Accessoires: LED de contrôle avec support d'encastrement inclus. Conseils de sécurité: Lors de la conversion d'un luminaire standard en version secourue grâce au boîtier de conversion, il faut s'assurer qu'il soit conforme à toutes les exigences légales et de sécurité légales et réglementaires pertinentes, telles que les normes EN 60598-1 et EN 60598-2-22. Il est également recommandé de se conformer à ICEL 1004: 2018. Le luminaire converti doit être marqué avec une nouvelle plaque signalétique.. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit