Ledvance - LDV ENDURA CLASSIC Cascade AMBER 50cm E27 IP44 LEDVANCE Borne Ambrée - 554290

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK03
hauteur/profondeur - 500 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 126.954 kg CO2 eq.
Gamme
OUTDOOR RESIDENTIEL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075554290
Réf. Sonepar
07074001472
Réf. Fournisseur
554290
Marque
Ledvance
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
hauteur/profondeur:
500 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
puissance du système:
25 W
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
25...25 W
émission de lumière:
direct
couleur de la lumière:
blanc
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
160 mm
longueur:
200 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Luminaires contemporains en aluminium avec diffuseur en verre de couleur ambre ou clair. Caractéristiques du produit: Éclairage direct. Diffuseur en verre. Apparence du diffuseur: ambre ou clair. Matériau du boîtier : aluminium. Couleur du corps : RAL 7016. Type de protection : IP44. Avantages du produit: Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot E27. Installation facile et rapide. Zones d'application: Façades de bâtiments. Patios, balcons. Éclairage de voies. Allées. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Aucune source de lumière incluse. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit





