Ledvance - LDV ENDURA CLASSIC Square Down Blanc GU10 IP44 Plafonnier LEDVANCE - 763661

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

indice de protection (IP):

IP44
Voir les options disponiblesIP65

longueur:

68 mm
Voir les options disponibles60 mm
Voir les options disponibles65 mm

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 68 mm

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058075763661

Réf. Sonepar

07074576366

Réf. Fournisseur

763661

Réf. Commerciale

Ledvance

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

68 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

35...35 W

couleur de la lumière:

blanc

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

81 mm

hauteur/profondeur:

92 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Plafonnier ENDURA CLASSIC Carré avec culot GU10 (lampe non fournie) en aluminium Blanc. IP44. Compatible avec lampes SMART. Eclairage vers le bas. Puissance max. 35W. Dimension (Lxlxh) : 92x68x81mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Carré extérieur Endura Classic avec douille GU10. Caractéristiques du produit: Corps en fonte d'aluminium. Avantages du produit: Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot GU10. Convient aux applications intelligentes grâce à la compatibilité avec les lampes Smart + de LEDVANCE. Installation facile et rapide. Matériaux de qualité. Zones d'application: Éclairage d'entrée. Patios, balcons. Façades de bâtiments. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Aucune source de lumière incluse. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot GU10
  • Convient aux applications intelligentes grâce à la compatibilité avec les lampes Smart + de LEDVANCE
  • Installation facile et rapide
  • Matériaux de qualité
  • Caractéristiques du produit
  • Corps en fonte d'aluminium
  • Zones d'application
  • Éclairage d'entrée
  • Patios, balcons
  • Façades de bâtiments
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires de montage et de connexion complets fournis
  • Aucune source de lumière incluse