Ledvance - LDV ENDURA Hybrid Mari 4W/3000K 240lm IP44 borne 48cm couleur acier - 834521

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur/profondeur:

480 mm

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

  • hauteur/profondeur - 480 mm

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - autre

  • flux lumineux utile - 240 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075834521

Réf. Sonepar

07074583452

Réf. Fournisseur

834521

Marque

Ledvance

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

hauteur/profondeur:

480 mm

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

240 lm

puissance du système:

4 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

courant nominal:

333...333 mA

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

III

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

60 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

longueur:

180 mm

diamètre:

180 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Borne IP44 en inox coloris acier pour système Hybrid Ledvance. Classe III (12V), blanc chaud, 60lmW, 25 000h L70. Précâblé 30cm. Visserie de montage incluse. Dimensions (ø x h) : ø 180 x 480 mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Bornes d'éclairage hybrides capables d'utiliser à la fois l'énergie solaire et l'énergie du réseau électrique. Caractéristiques du produit: Charge connectée maximale par panneau solaire = 24W. Protection IP67 des fiches de raccordement . Une fois que la batterie du panneau solaire est à court d'énergie, le luminaire passe automatiquement sur le courant secteur, lorsqu'il est connecté au réseau électrique. . Luminaires avec protection IP44 . Corps en acier inoxydable. Avantages du produit: Capable d'utiliser à la fois l'énergie solaire et l'énergie du réseau électrique. Installation facile et raccordement électrique ne nécessitant pas d'outil ni connaissances professionnelles, indépendamment de l'alimentation électrique. Tension continue de 12 V pour une sécurité maximale des humains et des animaux. Types de produits disponibles pour différents cas d'utilisation. L'énergie durable. Zones d'application: Jardins et autres espaces extérieurs. Patios, balcons. Conseils de sécurité: Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Capable d'utiliser à la fois l'énergie solaire et l'énergie du réseau électrique
  • Installation facile et raccordement électrique ne nécessitant pas d'outil ni connaissances professionnelles, indépendamment de l'alimentation électrique
  • Tension continue de 12 V pour une sécurité maximale des humains et des animaux
  • Types de produits disponibles pour différents cas d'utilisation
  • L'énergie durable
  • Caractéristiques du produit
  • Charge connectée maximale par panneau solaire = 24W
  • Protection IP67 des fiches de raccordement
  • Une fois que la batterie du panneau solaire est à court d'énergie, le luminaire passe automatiquement sur le courant secteur, lorsqu'il est connecté au réseau électrique.
  • Luminaires avec protection IP44
  • Corps en acier inoxydable
  • Zones d'application
  • Jardins et autres espaces extérieurs
  • Patios, balcons