Ledvance - LDV ENDURA Hybrid Mari 4W/3000K 240lm IP44 borne 48cm couleur acier - 834583

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

  • hauteur/profondeur - 480 mm

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - autre

  • flux lumineux utile - 340 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058075834583

Réf. Sonepar

07074583458

Réf. Fournisseur

834583

Réf. Commerciale

Ledvance

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

hauteur/profondeur:

480 mm

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

340 lm

puissance du système:

4 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

courant nominal:

333...333 mA

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

III

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

85 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

longueur:

98 mm

diamètre:

98 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Borne IP44 en inox coloris acier pour système Hybrid Ledvance. Classe III (12V), blanc chaud, 60lmW, 25 000h L70. Précâblé 30cm. Visserie de montage incluse. Dimensions (ø x h) : ø 180 x 480 mm. Garantie 5 ans.