Ledvance - LDV ENDURA Hybrid Mari 4W/3000K 250lm IP44 borne 50cm Anthractie - 834507


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK03
hauteur/profondeur - 500 mm
classe de qualité matériau boîtier/corps - autre
flux lumineux utile - 250 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OUTDOOR RESIDENTIEL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075834507
Réf. Sonepar
07074583450
Réf. Fournisseur
834507
Réf. Commerciale
Ledvance
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
hauteur/profondeur:
500 mm
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
250 lm
puissance du système:
4 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
douille:
sans
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
courant nominal:
333...333 mA
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
III
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
62 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
longueur:
110 mm
diamètre:
110 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui