Ledvance - LDV ENDURA Hybrid panneau photovoltaïque noir avec batterie 6600mAh intégrée - 834620

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075834620

Réf. Sonepar

07074583462

Réf. Fournisseur

834620

Réf. Commerciale

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Pour système hybrid solar Ledvance. Puissance max de 24W par panneau. Durée de 3h à 24W et > 79h sur puissance minimale. Le transformateur secteur prend le relai lorsque la batterie est vide. Dimensions : 245 x 390 x 205 mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Composants pour luminaires hybrides. Caractéristiques du produit: Charge connectée maximale par panneau solaire = 24W. Protection IP67 des fiches de raccordement . Une fois que la batterie du panneau solaire est à court d'énergie, le luminaire passe automatiquement sur le courant secteur, lorsqu'il est connecté au réseau électrique. . Avantages du produit: Capable d'utiliser à la fois l'énergie solaire et l'énergie du réseau électrique. Installation facile et raccordement électrique ne nécessitant pas d'outil ni connaissances professionnelles, indépendamment de l'alimentation électrique. Tension continue de 12 V pour une sécurité maximale des humains et des animaux. Types de produits disponibles pour différents cas d'utilisation. Zones d'application: Jardins et autres espaces extérieurs. Patios, balcons. Conseils de sécurité: Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Capable d'utiliser à la fois l'énergie solaire et l'énergie du réseau électrique
  • Installation facile et raccordement électrique ne nécessitant pas d'outil ni connaissances professionnelles, indépendamment de l'alimentation électrique
  • Tension continue de 12 V pour une sécurité maximale des humains et des animaux
  • Types de produits disponibles pour différents cas d'utilisation
  • Caractéristiques du produit
  • Charge connectée maximale par panneau solaire = 24W
  • Protection IP67 des fiches de raccordement
  • Une fois que la batterie du panneau solaire est à court d'énergie, le luminaire passe automatiquement sur le courant secteur, lorsqu'il est connecté au réseau électrique.
  • Zones d'application
  • Jardins et autres espaces extérieurs
  • Patios, balcons