Ledvance - LDV ENDURA STYLE CYLINDER S APPLIQUE 6W/3000K 360lm IP44 SENSOR INOX LEDVANCE - 205352

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

360 lm
Voir les options disponibles410 lm
Voir les options disponibles440 lm
Voir les options disponibles480 lm
Voir les options disponibles600 lm
Voir les options disponibles610 lm
Voir les options disponibles700 lm
Voir les options disponibles740 lm

indice de protection (IP):

IP44
Voir les options disponiblesIP54

longueur:

150 mm
Voir les options disponibles55 mm
Voir les options disponibles60 mm
Voir les options disponibles135 mm
Voir les options disponibles168 mm
Voir les options disponibles176 mm
Voir les options disponibles202 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 360 lm

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 31.446 kg CO2 eq.

EAN

4058075205352

Réf. Sonepar

07074520535

Réf. Fournisseur

205352

Réf. Commerciale

Ledvance

flux lumineux utile:

360 lm

puissance du système:

6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

40000 h

longueur:

150 mm

efficacité lumineuse:

60 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

25

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

protection de la surface du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

40...40 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

320

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

320

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.5

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

101 mm

hauteur/profondeur:

137 mm

diamètre externe:

102 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE Applique LED Extérieur - INOX - 6W - 360lm - 3000K - 30000h - Détecteur présence/luminosité - Classe I - 150 x 102 x 135mm - Robuste (IK06) et résiste aux intempéries (IP44) - Temp fonctionnement : -20…+40°C - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Appliques murales et bornes en acier inoxydable avec éclairage indirect. Caractéristiques du produit: Luminaires LED extérieurs fonctionnels. Corps en polycarbonate recouvert d'acier inoxydable. Disponible en luminaires pour murs, plafonds et bornes. Avantages du produit: Éco-énergétique grâce à la technologie LED. Installation facile et rapide. Zones d'application: Utilisation en extérieur (IP44). Façades de bâtiments. Jardins, balcons et autres espaces extérieurs. Éclairage de voies. Allées. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Éco-énergétique grâce à la technologie LED
  • Installation facile et rapide
  • Caractéristiques du produit
  • Luminaires LED extérieurs fonctionnels
  • Corps en polycarbonate recouvert d'acier inoxydable
  • Disponible en luminaires pour murs, plafonds et bornes
  • Zones d'application
  • Utilisation en extérieur (IP44)
  • Façades de bâtiments
  • Jardins, balcons et autres espaces extérieurs
  • Éclairage de voies
  • Allées
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires de montage et de connexion complets fournis