Ledvance - LDV ENDURA STYLE Stan 2,5W 200lm 3CCT IP54 Anthracite luminaire à poser LEDVANCE - 185366

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 200 lm
puissance du système - 2.5 W
température de couleur - 2700...6500 K
hauteur/profondeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OUTDOOR RESIDENTIEL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099854185366
Réf. Sonepar
07074418536
Réf. Fournisseur
185366
Marque
Ledvance
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
200 lm
puissance du système:
2.5 W
température de couleur:
2700...6500 K
hauteur/profondeur:
300 mm
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
avec variateur:
Oui
type de luminaire:
lampe d'intérieur
mode de pose:
pied
montage mural:
Non
orientable:
Oui
PLIABLE:
Non
réglable en hauteur:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
0
matériau de la verrine:
plastique opalin
couleur de la verrine:
gris
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
5...5 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
avec interrupteur:
Non
avec prise:
Non
classe de protection:
III
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
raccordement électrique avec fiche:
Non
efficacité lumineuse:
80 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
longueur:
110 mm
diamètre:
110 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Luminaire d'extérieur sur pied, alimenté par batterie, avec changement de couleur et fonction de gradation. Caractéristiques du produit: Min 6,5 heures d'éclairage. Fonctionnalité de mémoire de l'intensité lumineuse . Corps en aluminium. Diffuseur en polycarbonate (PC). Commutateur de température de couleur (CCT) : 2 700 K, 4 000 K, 6 500 K. Type de protection : IP54. Avantages du produit: Luminaire de table portable. Batterie rechargeable haute capacité - 4400 mAh. Commutation et gradation en continu via un capteur tactile : 5 % à 100 %. Zones d'application: À l'extérieur, où la lumière est nécessaire mais où aucune prise n'est disponible. Patios, balcons. Technique / Accessoires: Câble de charge inclus. Conseils de sécurité: Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.. Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit





