Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ledvance - LDV ENDURA STYLE Stan 2,5W 200lm 3CCT IP54 Beige luminaire à poser LEDVANCE - 185342

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 200 lm

  • puissance du système - 2.5 W

  • température de couleur - 2700...6500 K

  • hauteur/profondeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 17.206 kg CO2 eq.

EAN

4099854185342

Réf. Sonepar

07074418534

Réf. Fournisseur

185342

Marque

Ledvance

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

200 lm

puissance du système:

2.5 W

température de couleur:

2700...6500 K

hauteur/profondeur:

300 mm

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

beige

avec variateur:

Oui

mode de pose:

pied

montage mural:

Non

orientable:

Oui

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

matériau de la verrine:

plastique opalin

couleur de la verrine:

beige

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

type de tension:

DC

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

avec interrupteur:

Non

avec prise:

Non

classe de protection:

III

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

raccordement électrique avec fiche:

Non

efficacité lumineuse:

80 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

longueur:

110 mm

diamètre:

110 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Luminaire extérieur en alu anthracite à poser gradable. Choix de la temp. de couleur (3000K, 4000K, 6500K) via interrupteur tactile. 80lm/W, 50 000h, 5V, IP54. Batterie 4400mAh de 120h, chargeable par USB. Dim: 330x110mm. Garantie 10 ans.

Les Atouts de l'article:

Luminaire d'extérieur sur pied, alimenté par batterie, avec changement de couleur et fonction de gradation. Caractéristiques du produit: Min 6,5 heures d'éclairage. Fonctionnalité de mémoire de l'intensité lumineuse . Corps en aluminium. Diffuseur en polycarbonate (PC). Commutateur de température de couleur (CCT) : 2 700 K, 4 000 K, 6 500 K. Type de protection : IP54. Avantages du produit: Luminaire de table portable. Batterie rechargeable haute capacité - 4400 mAh. Commutation et gradation en continu via un capteur tactile : 5 % à 100 %. Zones d'application: À l'extérieur, où la lumière est nécessaire mais où aucune prise n'est disponible. Patios, balcons. Technique / Accessoires: Câble de charge inclus. Conseils de sécurité: Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.. Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Luminaire de table portable
  • Batterie rechargeable haute capacité - 4400 mAh
  • Commutation et gradation en continu via un capteur tactile : 5 % à 100 %
  • Caractéristiques du produit
  • Min 6,5 heures d'éclairage
  • Fonctionnalité de mémoire de l'intensité lumineuse
  • Corps en aluminium
  • Diffuseur en polycarbonate (PC)
  • Commutateur de température de couleur (CCT) : 2 700 K, 4 000 K, 6 500 K
  • Type de protection : IP54
  • Zones d'application
  • À l'extérieur, où la lumière est nécessaire mais où aucune prise n'est disponible
  • Patios, balcons
  • Technique / Accessoires
  • Câble de charge inclus