Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ledvance - LDV ENDURA STYLE WALL APPLIQUE 12W/3000K 740lm IP44 GRIS LEDVANCE - 214132

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

740 lm
Voir les options disponibles360 lm
Voir les options disponibles410 lm
Voir les options disponibles440 lm
Voir les options disponibles480 lm
Voir les options disponibles600 lm
Voir les options disponibles610 lm
Voir les options disponibles700 lm

indice de protection (IP):

IP44
Voir les options disponiblesIP54

longueur:

168 mm
Voir les options disponibles55 mm
Voir les options disponibles60 mm
Voir les options disponibles102 mm
Voir les options disponibles135 mm
Voir les options disponibles139 mm
Voir les options disponibles150 mm
Voir les options disponibles176 mm
Voir les options disponibles202 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 740 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 168 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 65.136 kg CO2 eq.

EAN

4058075214132

Réf. Sonepar

07074521413

Réf. Fournisseur

214132

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

740 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

168 mm

efficacité lumineuse:

61 lm/W

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

60...60 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

11.5...11.5 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.5

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

273 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE Applique LED Extérieur - Aluminium - Gris - 12W - 740lm/3000K - 30000h - Classe I - 168x100x273mm - Robuste (IK06) et résiste aux intempéries (IP44) - Température de fonctionnement : -20…+40°C - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Luminaires LED fins à haut rendement lumineux et capteur en option. Caractéristiques du produit: Luminaires LED extérieurs très lumineux et fonctionnels. Corps en fonte d'aluminium. Boîtier disponible en deux couleurs. Disponible avec et sans détecteur de mouvement. Avantages du produit: Éco-énergétique grâce à la technologie LED. Installation facile et rapide. Zones d'application: Utilisation en extérieur (IP44). Éclairage d'entrée. Façades de bâtiments. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Éco-énergétique grâce à la technologie LED
  • Installation facile et rapide
  • Caractéristiques du produit
  • Luminaires LED extérieurs très lumineux et fonctionnels
  • Corps en fonte d'aluminium
  • Boîtier disponible en deux couleurs
  • Disponible avec et sans détecteur de mouvement
  • Zones d'application
  • Utilisation en extérieur (IP44)
  • Éclairage d'entrée
  • Façades de bâtiments
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires de montage et de connexion complets fournis