Ledvance - LDV FL HM Alimentation 300W On/Off pour projecteur FL HM 300W LEDVANCE - 196508

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

  • longueur - 317 mm

  • largeur - 201 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

PROJECTEUR FL High Mast 300W

Voir tous les produits de cette série

EAN

4099854196508

Réf. Sonepar

07074419650

Réf. Fournisseur

196508

Réf. Commerciale

Ledvance

tension nominale (Un):

220...240 V

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

longueur:

317 mm

largeur:

201 mm

hauteur:

61 mm

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pour type de lampe HI:

Non

pour type de lampe HM:

Non

pour type de lampe HS:

Non

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Non

pour type de lampe T16:

Non

pour type de lampe T16-R:

Non

pour type de lampe T26:

Non

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Non

pour type de lampe TC-U:

Non

pour type de lampe TC-D:

Non

pour type de lampe TC-DD:

Non

pour type de lampe TC-DEL:

Non

pour type de lampe TC-F:

Non

pour type de lampe TC-L:

Non

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Non

pour type de lampe TC-SEL:

Non

pour type de lampe TC-T:

Non

pour type de lampe TC-TEL:

Non

serre cable:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE alimentation 300W On/Off de classe I pour les projecteurs de forte puissance Ledvnace High Mast. Installation sur le projecteur ou déportée jusqu'à 30m (câblage non fourni). Dimension (Lxlxh): 317 x 201 x 61mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Alimentations pour projecteur Floodlight High Mast. Caractéristiques du produit: Alimentation pour têtes de luminaire Floodlight High Mast. Installation commune ou séparée avec alimentation Floodlight High Mast. Presse-étoupes M16 PG pour l'alimentation du câble secteur. Avantages du produit: Très robuste et durable. Logistique produit optimisée, têtes de luminaires et alimentations à commander séparément dans un emballage autonome. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Usage extérieur (IP66). Convient aux applications à mât élevé. Éclairage de grandes zones. Zones de construction. Industrie.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Très robuste et durable
  • Logistique produit optimisée, têtes de luminaires et alimentations à commander séparément dans un emballage autonome
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Alimentation pour têtes de luminaire Floodlight High Mast
  • Installation commune ou séparée avec alimentation Floodlight High Mast
  • Presse-étoupes M16 PG pour l'alimentation du câble secteur
  • Zones d'application
  • Usage extérieur (IP66)
  • Convient aux applications à mât élevé
  • Éclairage de grandes zones
  • Zones de construction
  • Industrie