Ledvance - LDV FLOOR HOME OFFICE 42W/4000K 5500lm UGR19 DIRECT/INDIRECT Blanc LEDVANCE - 554191

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 5600 lm

  • puissance du système - 43 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • hauteur/profondeur - 1950 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 399.272 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

4058075554191

Réf. Sonepar

07074001466

Réf. Fournisseur

554191

Réf. Commerciale

Ledvance

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

5600 lm

puissance du système:

43 W

température de couleur:

4000...4000 K

hauteur/profondeur:

1950 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

émission de lumière:

direct/indirect

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Non

avec lampe de lecture séparée:

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

matériau de la verrine:

plastique opalin

couleur de la verrine:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

finition du paralume:

mat

avec réflecteur:

Non

orientable:

Non

avec interrupteur:

Oui

avec variateur:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

60000 h

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

43...43 W

efficacité lumineuse:

130 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

facteur de puissance (cos phi):

0.95

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

valeur de papillotement Pst LM:

5

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

400 mm

longueur:

830 mm

raccordement électrique avec fiche:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE Luminaire LED sur pied - Alu blanc - 42W/4000K 5500lm 131lm/W - UGR19 - 50 000h - Eclairage direct/indirect - Gradable (bouton poussoir intégré) - Dim: 823x400x2054 mm (Lxlxh) - Garantie 5 ans