Ledvance - LDV FUJI Table 5W/3000K 180lm - Lampe à poser noire blanc chaud - 841789


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 180 lm
puissance du système - 5 W
température de couleur - 3000...3000 K
hauteur/profondeur - 405 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Decor Fuji
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075841789
Réf. Sonepar
07074584178
Réf. Fournisseur
841789
Réf. Commerciale
Ledvance
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
180 lm
puissance du système:
5 W
température de couleur:
3000...3000 K
hauteur/profondeur:
405 mm
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
noir
avec variateur:
Non
mode de pose:
pied
montage mural:
Non
orientable:
Non
PLIABLE:
Non
réglable en hauteur:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
0
matériau de la verrine:
plastique opalin
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
avec interrupteur:
Non
avec prise:
Oui
classe de protection:
II
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
raccordement électrique avec fiche:
Non
efficacité lumineuse:
40 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
facteur de puissance (cos phi):
0.5
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
210 mm
longueur:
200 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Lampes décoratives en métal avec LED intégrées. Caractéristiques du produit: Matériel du boîtier : métal. Led de haute puissance. Température de couleur : 3 000 K. Câble optionnel de 1,5 m fourni avec prise UE intégrée (uniquement pour luminaire mural). Avantages du produit: Les formes géométriques combinées à un éclairage uniforme. Le style minimaliste s'adapte à chaque pièce. Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison. Deux options pour une installation murale facile (via prise UE ou câblage direct). Interrupteur marche/arrêt sur le boîtier pour un fonctionnement pratique. Montage simple. Zones d'application: Applications intérieures. Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit