Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ledvance - LDV HB 75W Réflecteur 415mm en Aluminium pour armatures industrielles - 844568

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - réflecteur

  • matériau - aluminium

  • angle de rayonnement - 70 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

HIGH BAY PERFORMANCE Accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058075844568

Réf. Sonepar

07074584456

Réf. Fournisseur

844568

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

réflecteur

matériau:

aluminium

angle de rayonnement:

70 °

couleur:

argent

longueur:

415 mm

diamètre:

415 mm

hauteur/profondeur:

205 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

mat

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Oui

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

autre

Accessoire - Réflecteur en aluminium à installer sur les High Bay LED 75W de LEDVANCE. Permet de réduire l'éblouissement (UGR<22) et fournit un angle de faisceau de 80°. Dimensions : ø 415 x 205mm. Garantie 2 ans.

Les Atouts de l'article:

Réflecteurs pour HIGH BAY GEN 5. Caractéristiques du produit: Réflecteur en aluminium de haute qualité. REFLECTEUR HB ALU 415 adapté aux versions HB P 75W (On-Off et DALI). REFLECTEUR HB ALU 500 adapté aux versions HB P 150W et HB P 200W (On-Off et DALI).

Les Atouts de la gamme:

Caractéristiques du produit
  • Réflecteur en aluminium de haute qualité
  • REFLECTEUR HB ALU 415 adapté aux versions HB P 75W (On-Off et DALI)
  • REFLECTEUR HB ALU 500 adapté aux versions HB P 150W et HB P 200W (On-Off et DALI)