Ledvance - LDV HB 75W réfracteur 415mm en Polycarbonate pour armatures industrielles - 844605

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - plastique
angle de rayonnement - 70 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HIGH BAY PERFORMANCE Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075844605
Réf. Sonepar
07074584460
Réf. Fournisseur
844605
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
plastique
angle de rayonnement:
70 °
couleur:
autre
longueur:
413 mm
diamètre:
413 mm
hauteur/profondeur:
205 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
brillant
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Oui
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
structuré
Les Atouts de l'article:
Réfracteurs pour HIGH BAY GEN 5. Caractéristiques du produit: Réfracteur en polycarbonate de haute qualité. HB ALU REFRACTOR 415 adapté aux versions HB P 75W (On-Off et DALI). HB ALU REFRACTOR 500 adapté aux versions HB P 150W et HB P 200W (On-Off et DALI).
Les Atouts de la gamme:
Caractéristiques du produit




