Ledvance - LDV HB COMPACT 133W Etrier pour version 133W HIGH BAY COMPACT LEDVANCE - 715295

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 22 mm
longueur - 152 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HIGH BAY COMPACT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075715295
Réf. Sonepar
07074571529
Réf. Fournisseur
715295
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
22 mm
longueur:
152 mm
hauteur:
108 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Accessoire de montage pour luminaires HIGHBAY COMPACT. Caractéristiques du produit: Etriers en acier noir. Angle de pivotement réglable : ±60°.
Les Atouts de la gamme:
Caractéristiques du produit




