Ledvance - LDV HB COMPACT 166W Etrier pour version 166W HIGH BAY COMPACT LEDVANCE - 715318

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 190 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

HIGH BAY COMPACT Accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058075715318

Réf. Sonepar

07074571531

Réf. Fournisseur

715318

Réf. Commerciale

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

35 mm

longueur:

190 mm

hauteur:

123 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

LEDVANCE HighBay LED COMPACT Accessoire - Etrier pour High Bay COMPACT 166W - 229x35x140mm (Lxlxh) - Garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Accessoire de montage pour luminaires HIGHBAY COMPACT. Caractéristiques du produit: Etriers en acier noir. Angle de pivotement réglable : ±60°.

Les Atouts de la gamme:

Caractéristiques du produit
  • Etriers en acier noir
  • Angle de pivotement réglable : ±60°