Ledvance - LDV HB COMPACT 166W Réflecteur en Aluminium x2 HIGH BAY COMPACT LEDVANCE - 715257

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
élément de distribution de lumière - réflecteur
matériau - aluminium
angle de rayonnement - 80 °
couleur - argent
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075715257
Réf. Sonepar
07074571525
Réf. Fournisseur
715257
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
élément de distribution de lumière:
réflecteur
matériau:
aluminium
angle de rayonnement:
80 °
couleur:
argent
longueur:
363 mm
diamètre:
363 mm
largeur:
363 mm
hauteur/profondeur:
112 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
finition de la grille/du réflecteur:
brillant
Les Atouts de l'article:
Réflecteur en aluminium pour luminaires HIGHBAY COMPACT. Caractéristiques du produit: Angle de faisceau : 80 °. Réflecteur en aluminium de haute qualité.
Les Atouts de la gamme:
Caractéristiques du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble



