Ledvance - LDV HB COMPACT 225W Etrier pour version 225W HIGH BAY COMPACT LEDVANCE - 715332

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 233 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

HIGH BAY COMPACT Accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058075715332

Réf. Sonepar

07074571533

Réf. Fournisseur

715332

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

35 mm

longueur:

233 mm

hauteur:

138 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

LEDVANCE HighBay LED COMPACT Accessoire - Etrier pour High Bay COMPACT 225W - 229x35x140mm (Lxlxh) - Garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Accessoire de montage pour luminaires HIGHBAY COMPACT. Caractéristiques du produit: Etriers en acier noir. Angle de pivotement réglable : ±60°.

Les Atouts de la gamme:

Caractéristiques du produit
  • Etriers en acier noir
  • Angle de pivotement réglable : ±60°