Ledvance - LDV HB COMPACT 225W Réflecteur en Aluminium x2 HIGH BAY COMPACT LEDVANCE - 715264

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • élément de distribution de lumière - réflecteur

  • matériau - aluminium

  • angle de rayonnement - 80 °

  • couleur - argent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

HIGH BAY COMPACT Accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058075715264

Réf. Sonepar

07074571526

Réf. Fournisseur

715264

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

élément de distribution de lumière:

réflecteur

matériau:

aluminium

angle de rayonnement:

80 °

couleur:

argent

longueur:

475 mm

diamètre:

475 mm

largeur:

475 mm

hauteur/profondeur:

140 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

finition de la grille/du réflecteur:

brillant

LEDVANCE HighBay LED COMPACT Accessoire - Réflecteur en Aluminium 80° pour High Bay COMPACT 225W - 2 pièces - Ø425x80mm - Garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Réflecteur en aluminium pour luminaires HIGHBAY COMPACT. Caractéristiques du produit: Angle de faisceau : 80 °. Réflecteur en aluminium de haute qualité.

Les Atouts de la gamme:

Caractéristiques du produit
  • Angle de faisceau : 80 °
  • Réflecteur en aluminium de haute qualité