Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ledvance - LDV HB COMPACT 83W Réflecteur en Aluminium x2 HIGH BAY COMPACT LEDVANCE - 715233

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • élément de distribution de lumière - réflecteur

  • matériau - aluminium

  • angle de rayonnement - 80 °

  • couleur - argent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

HIGH BAY COMPACT Accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058075715233

Réf. Sonepar

07074571523

Réf. Fournisseur

715233

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

élément de distribution de lumière:

réflecteur

matériau:

aluminium

angle de rayonnement:

80 °

couleur:

argent

longueur:

274 mm

diamètre:

274 mm

hauteur/profondeur:

70 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

finition de la grille/du réflecteur:

brillant

LEDVANCE HighBay LED COMPACT Accessoire - Réflecteur en Aluminium 80° pour High Bay COMPACT 83W - 2 pièces - Ø385x80mm - Garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Réflecteur en aluminium pour luminaires HIGHBAY COMPACT. Caractéristiques du produit: Angle de faisceau : 80 °. Réflecteur en aluminium de haute qualité.

Les Atouts de la gamme:

Caractéristiques du produit
  • Angle de faisceau : 80 °
  • Réflecteur en aluminium de haute qualité