Ledvance - LDV HB DALI 190W/4000K 27000lm 70DEG IP65 IK08 High Bay LEDVANCE - 543959

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

27000 lm
Voir les options disponibles13000 lm
Voir les options disponibles13125 lm
Voir les options disponibles13200 lm
Voir les options disponibles13275 lm
Voir les options disponibles13500 lm
Voir les options disponibles22000 lm
Voir les options disponibles26250 lm
Voir les options disponibles26400 lm
Voir les options disponibles26550 lm
Voir les options disponibles30000 lm
Voir les options disponibles35000 lm
Voir les options disponibles35200 lm
Voir les options disponibles36200 lm

puissance du système:

190 W
Voir les options disponibles75 W
Voir les options disponibles93 W
Voir les options disponibles150 W
Voir les options disponibles155 W
Voir les options disponibles200 W
Voir les options disponibles210 W

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles6500...6500 K

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 27000 lm

  • efficacité lumineuse - 140 lm/W

  • puissance du système - 190 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 877.433 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

4058075543959

Réf. Sonepar

07074001409

Réf. Fournisseur

543959

Réf. Commerciale

Ledvance

flux lumineux utile:

27000 lm

efficacité lumineuse:

140 lm/W

puissance du système:

190 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

80000 h

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

mode de pose:

suspendu

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

convient pour lampe auxiliaire:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...277 V

courant nominal:

860...860 mA

appareillage:

ballast électronique

appareil de commande échangeable:

Non

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

réflecteur:

sans

matériau du réflecteur:

plastique

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

résistant aux ballons:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

190...190 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

taux de distorsion harmonique (THD):

20

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

réglage des lumens:

non

largeur:

321 mm

hauteur/profondeur:

168 mm

longueur:

321 mm

diamètre externe:

321 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

5

avec élément de protection:

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

3

commande via Bluetooth:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

4

LEDVANCE HighBay LED - Eclairage grande hauteur IP65/IK08 - DALI - 190W - 27000lm - 140lm/W - 70° - 4000K - 80000h - Classe I - diam. 321x168mm - solution pré-câblée (1,50m) - crochet et étrier de montage inclus - ENEC - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Luminaires LED High Bay avec interface DALI. Caractéristiques du produit: Convertisseur DALI préconfiguré inclus. Efficacité lumineuse : jusqu’à 140 lm/W. Type de protection : IP65. Fourchette de variation (DALI) : 10…100 %. Avantages du produit: Haute compatibilité grâce à la certification DALI-2. Interface DALI 2.0. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Efficacité lumineuse élevée. Économies d’énergie pouvant atteindre 90 % par rapport aux luminaires HIGH BAY classiques. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge. Entrepôts. Halls de logistique. Industrie. Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls). Technique / Accessoires: Crochet de montage et supports inclus. Réflecteurs et réfracteurs disponibles séparément.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Haute compatibilité grâce à la certification DALI-2
  • Interface DALI 2.0
  • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
  • Efficacité lumineuse élevée
  • Économies d’énergie pouvant atteindre 90 % par rapport aux luminaires HIGH BAY classiques
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Convertisseur DALI préconfiguré inclus
  • Efficacité lumineuse : jusqu’à 140 lm/W
  • Type de protection : IP65
  • Fourchette de variation (DALI) : 10…100 %
  • Zones d'application
  • Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge
  • Entrepôts
  • Halls de logistique
  • Industrie
  • Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls)
  • Technique / Accessoires
  • Crochet de montage et supports inclus
  • Réflecteurs et réfracteurs disponibles séparément