Ledvance - LDV HB DALI 210W/4000K 30000lm 70DEG IP65 IK08 High Bay LEDVANCE - 543966


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
30000 lmpuissance du système:
210 Wtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 30000 lm
efficacité lumineuse - 140 lm/W
puissance du système - 210 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 965.285 kg CO2 eq.
Série de produits
HIGH BAY DALI PERFORMANCE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075543966
Réf. Sonepar
07074001410
Réf. Fournisseur
543966
Réf. Commerciale
Ledvance
flux lumineux utile:
30000 lm
efficacité lumineuse:
140 lm/W
puissance du système:
210 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
80000 h
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...50 °C
mode de pose:
suspendu
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
convient pour lampe auxiliaire:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
100...277 V
courant nominal:
950...950 mA
appareillage:
ballast électronique
appareil de commande échangeable:
Non
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
réflecteur:
sans
matériau du réflecteur:
plastique
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
résistant aux ballons:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
210...210 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
taux de distorsion harmonique (THD):
20
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
réglage des lumens:
non
largeur:
321 mm
hauteur/profondeur:
168 mm
longueur:
321 mm
diamètre externe:
321 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
5
avec élément de protection:
Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
3
commande via Bluetooth:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
4
Les Atouts de l'article:
Luminaires LED High Bay avec interface DALI. Caractéristiques du produit: Convertisseur DALI préconfiguré inclus. Efficacité lumineuse : jusqu’à 140 lm/W. Type de protection : IP65. Fourchette de variation (DALI) : 10…100 %. Avantages du produit: Haute compatibilité grâce à la certification DALI-2. Interface DALI 2.0. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Efficacité lumineuse élevée. Économies d’énergie pouvant atteindre 90 % par rapport aux luminaires HIGH BAY classiques. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge. Entrepôts. Halls de logistique. Industrie. Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls). Technique / Accessoires: Crochet de montage et supports inclus. Réflecteurs et réfracteurs disponibles séparément.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit