Ledvance - LDV HB DALI 93W/4000K 13000lm 70DEG IP65 IK08 High Bay LEDANCE - 543911

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
13000 lmpuissance du système:
93 Wtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 13000 lm
efficacité lumineuse - 140 lm/W
puissance du système - 93 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 441.582 kg CO2 eq.
Gamme
HIGH BAY DALI PERFORMANCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075543911
Réf. Sonepar
07074001405
Réf. Fournisseur
543911
Marque
Ledvance
flux lumineux utile:
13000 lm
efficacité lumineuse:
140 lm/W
puissance du système:
93 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
80000 h
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...50 °C
mode de pose:
suspendu
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
convient pour lampe auxiliaire:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
100...277 V
courant nominal:
420...420 mA
appareillage:
ballast électronique
appareil de commande échangeable:
Non
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
réflecteur:
sans
matériau du réflecteur:
plastique
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
résistant aux ballons:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
93...93 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
taux de distorsion harmonique (THD):
20
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
réglage des lumens:
non
largeur:
280 mm
hauteur/profondeur:
160 mm
longueur:
280 mm
diamètre externe:
280 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
5
avec élément de protection:
Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
5
commande via Bluetooth:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
8
Les Atouts de l'article:
Luminaires LED High Bay avec interface DALI. Caractéristiques du produit: Convertisseur DALI préconfiguré inclus. Efficacité lumineuse : jusqu’à 140 lm/W. Type de protection : IP65. Fourchette de variation (DALI) : 10…100 %. Avantages du produit: Haute compatibilité grâce à la certification DALI-2. Interface DALI 2.0. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Efficacité lumineuse élevée. Économies d’énergie pouvant atteindre 90 % par rapport aux luminaires HIGH BAY classiques. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge. Entrepôts. Halls de logistique. Industrie. Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls). Technique / Accessoires: Crochet de montage et supports inclus. Réflecteurs et réfracteurs disponibles séparément.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit






