Ledvance - LDV HB Multi Lumen 53/75W 4000K 110° 9540/13500lm IP66/IK10 armature indus. - 844292


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
13500 lmpuissance du système:
75 Wtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 13500 lm
efficacité lumineuse - 180 lm/W
puissance du système - 75 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
HIGH BAY PERFORMANCE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075844292
Réf. Sonepar
07074584429
Réf. Fournisseur
844292
Réf. Commerciale
Ledvance
flux lumineux utile:
13500 lm
efficacité lumineuse:
180 lm/W
puissance du système:
75 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
120000 h
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
variation 1-10V:
Oui
variation DALI:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...50 °C
mode de pose:
suspendu
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
convient pour lampe auxiliaire:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
240...335 mA
appareillage:
ballast électronique
appareil de commande échangeable:
Non
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Oui
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
réflecteur:
sans
matériau du réflecteur:
plastique
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
B
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
Degré de protection (NEMA):
autre
résistant aux ballons:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
réglage des lumens:
niveaux
hauteur/profondeur:
161 mm
longueur:
280 mm
diamètre externe:
280 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1 mm²
type de connexion:
autre
avec élément de protection:
Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
15
commande via Bluetooth:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
19
Les Atouts de l'article:
Luminaires grande hauteur jusqu'à 181 lm/W et UGR attrayant. Caractéristiques du produit: Fonction Multi Lumen : niveaux de puissance sélectionnables. Différents flux lumineux et angles de rayonnement pour des hauteurs de montage de ~ 6 m à 18 m en 4 000 K ou 6 500 K. Gradation 0-10V. Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 35 °C). Avantages du produit: Très polyvalent grâce au sélecteur de puissance (Multi Lumen) sur le boîtier. UGR amélioré par rapport aux générations précédentes, jusqu'à UGR = 19 (<150W, 70°) en combinaison avec un réflecteur. Efficacité lumineuse élevée. Économies d'énergie jusqu'à 70 % par rapport aux luminaires équivalents à décharge. Poids et dimensions optimisés grâce au design compact. Zones d'application: Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge. Entrepôts, halls logistiques. Industrie. Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls). Technique / Accessoires: Crochet de montage fourni. Supports de montage, réflecteurs et réfracteurs disponibles en tant qu'accessoires séparés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit