Ledvance - LDV HB Multi Lumen 53/75W 4000K 70° 9328/13200lm IP66/IK10 armature industrielle - 844285

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

13200 lm
Voir les options disponibles13000 lm
Voir les options disponibles13125 lm
Voir les options disponibles13350 lm
Voir les options disponibles22000 lm
Voir les options disponibles26250 lm
Voir les options disponibles26700 lm
Voir les options disponibles27000 lm
Voir les options disponibles35000 lm
Voir les options disponibles36200 lm

puissance du système:

75 W
Voir les options disponibles87 W
Voir les options disponibles147 W
Voir les options disponibles150 W
Voir les options disponibles190 W
Voir les options disponibles200 W

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles6500...6500 K

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 13200 lm

  • efficacité lumineuse - 176 lm/W

  • puissance du système - 75 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075844285

Réf. Sonepar

07074584428

Réf. Fournisseur

844285

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

13200 lm

efficacité lumineuse:

176 lm/W

puissance du système:

75 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

120000 h

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

variation 1-10V:

Oui

variation DALI:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

mode de pose:

suspendu

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

convient pour lampe auxiliaire:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

240...335 mA

appareillage:

ballast électronique

appareil de commande échangeable:

Non

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

réflecteur:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

B

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

Degré de protection (NEMA):

autre

résistant aux ballons:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

réglage des lumens:

niveaux

hauteur/profondeur:

161 mm

longueur:

280 mm

diamètre externe:

280 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1 mm²

type de connexion:

autre

avec élément de protection:

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

15

commande via Bluetooth:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

19

High Bay de classe I en fonte d'aluminium noire. Sélecteur de puissance 2 niveaux. Performances remarquables : jusqu'à 176lm/W et 100kh L80 à 35°C. Gradation 0-10V. IRC80, SDCM < 4. Nombreux accessoires. Ø280 x 161 mm. Enec. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Luminaires grande hauteur jusqu'à 181 lm/W et UGR attrayant. Caractéristiques du produit: Fonction Multi Lumen : niveaux de puissance sélectionnables. Différents flux lumineux et angles de rayonnement pour des hauteurs de montage de ~ 6 m à 18 m en 4 000 K ou 6 500 K. Gradation 0-10V. Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 35 °C). Avantages du produit: Très polyvalent grâce au sélecteur de puissance (Multi Lumen) sur le boîtier. UGR amélioré par rapport aux générations précédentes, jusqu'à UGR ? 19 (<150W, 70°) en combinaison avec un réflecteur. Efficacité lumineuse élevée. Économies d'énergie jusqu'à 70 % par rapport aux luminaires équivalents à décharge. Poids et dimensions optimisés grâce au design compact. Zones d'application: Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge. Entrepôts, halls logistiques. Industrie. Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls). Technique / Accessoires: Crochet de montage fourni. Supports de montage, réflecteurs et réfracteurs disponibles en tant qu'accessoires séparés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Très polyvalent grâce au sélecteur de puissance (Multi Lumen) sur le boîtier
  • UGR amélioré par rapport aux générations précédentes, jusqu'à UGR ? 19 (<150W, 70°) en combinaison avec un réflecteur
  • Efficacité lumineuse élevée
  • Économies d'énergie jusqu'à 70 % par rapport aux luminaires équivalents à décharge
  • Poids et dimensions optimisés grâce au design compact
  • Caractéristiques du produit
  • Fonction Multi Lumen : niveaux de puissance sélectionnables
  • Différents flux lumineux et angles de rayonnement pour des hauteurs de montage de ~ 6 m à 18 m en 4 000 K ou 6 500 K
  • Gradation 0-10V
  • Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 35 °C)
  • Zones d'application
  • Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge
  • Entrepôts, halls logistiques
  • Industrie
  • Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls)
  • Technique / Accessoires
  • Crochet de montage fourni
  • Supports de montage, réflecteurs et réfracteurs disponibles en tant qu'accessoires séparés


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble