Ledvance - LDV HB PFM 147-210W Réflecteur en Aluminium HIGH BAY LEDVANCE - 699410

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

HIGH BAY PERFORMANCE Accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058075699410

Réf. Sonepar

07074569941

Réf. Fournisseur

699410

Réf. Commerciale

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

argent

longueur:

500 mm

diamètre:

500 mm

hauteur/profondeur:

235 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

mat

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

autre

LEDVANCE HighBay LED Accessoire - Réflecteur en Aluminium pour versions 147W, 190W et 210W - Dimensions (mm) : Ø 500 x 235 -Garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Réflecteurs pour HIGH BAY GEN 4. Caractéristiques du produit: Réflecteur en aluminium de haute qualité.

Les Atouts de la gamme:

Caractéristiques du produit
  • Réflecteur en aluminium de haute qualité