Ledvance - LDV HB PFM 155-210W Réfracteur en Polycarbonate x2 HIGH BAY LEDVANCE - 507036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - réflecteur
matériau - plastique
angle de rayonnement - 90 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HIGH BAY PERFORMANCE Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075507036
Réf. Sonepar
07074550703
Réf. Fournisseur
507036
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
réflecteur
matériau:
plastique
angle de rayonnement:
90 °
couleur:
autre
longueur:
414 mm
diamètre:
414 mm
largeur:
414 mm
hauteur/profondeur:
138 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
brillant
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
structuré
Les Atouts de l'article:
Réfracteurs pour luminaires HIGH BAY GEN 3. Caractéristiques du produit: Réfracteur en polycarbonate de haute qualité.
Les Atouts de la gamme:
Caractéristiques du produit



